Hrncový kartáč SHIELD 75x20xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34023780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34023780
EAN / GTIN 9003170013048
Číslo výrobce 34023780
L-číslo L50140 1479
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Miskový kartáč PREMIUM Shield pro úhlové brusky nabízí díky průhledné ochraně maximální bezpečnost a efektivitu při práci s ocelí. Složení z ocelového drátu potaženého mosazí dlouhodobě zabraňuje korozi. Tento nástroj je k dispozici v různých provedeních. Zatímco verze s krimpovaným drátem (DW) jsou předurčeny pro měkké, citlivé materiály a lehké znečištění, kartáče s uzlovým drátem (DZ) jsou vhodné pro náročné práce, silné znečištění a pro odstraňování barev a laků.

Charakteristika:

  • Tvar: 11T DW KARTÁČE SE ZKOSENOU MISKOU
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SM 0,3 mm
  • Rozměry (D x D x GE): 75 x 20 x M14-2 mm
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Průhledná ochrana pro maximální bezpečnost, aniž by omezovala výhled na opracovávaný obrobek.
  • Díky pružnosti plastových lamel lze snadno opracovávat i těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků