TYROLIT bægerbørste SHIELD 65x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM stål

Art.-nr.: 34023778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34023778
EAN/GTIN 9003170013000
Producentnummer 34023778

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Shield Cup børster til vinkelsliberen tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og effektivitet i stålbearbejdning takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Sammensætningen af messingbelagt ståltråd forhindrer korrosion på lang sigt. Dette værktøj fås i forskellige versioner. Mens bølgepap (DW) versioner er ideelle til bløde, følsomme materialer og lette urenheder, er de snoede trådbørster (DZ) velegnede til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og fjernelse af maling og lak.

Egenskab:

  • Form: 11 T DZ-POTTEBØRSTER VINKLET
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.5 mm
  • Mål (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • Diameter: 65 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der skal bearbejdes
  • På grund af plastlamelernes fleksibilitet kan selv svært tilgængelige områder bearbejdes uden problemer
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål

Materiale:

Stål

Passer til:

Til fjernelse af rust, maling og lak, til rengøring af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål.

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
  • DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak