Omschrijving:
Shield-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadsoorten, en geven de hoogste veiligheid bij het bewerken van staal. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.
Kenmerk:
- Form: 11T DZ KOM STAALBORSTELS
- Specificatie : S 0,5 mm
- Afmeting (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
- diameter: 65 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
Materiaal:
Staal
T.b.v.:
Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal.
Advies:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen