MM TS250-H80D-06T10 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3401434
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3401434
EAN/GTIN 7291075446852
Producentnummer 3401434
L-nummer L24060 37

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T10, skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm, skærediameter (DC) 25 mm, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 19,9 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Samlet længde (OAL) 19,9 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader