F3P 175-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3396151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3396151
EAN/GTIN 7291075460872
Producentnummer 3396151
L-nummer L24050 1761

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 17,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 17, vinkel, 1. trin (SIG) 122 grader, fræserlængde (LPR) 7,35 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 17,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 122 grader
  • Punktlængde (PL) 1,65 mm
  • Krave længde (LPR) 7,35 mm