FFX4 FD125-10-40-08 Planfræser til vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3394309
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3394309
EAN/GTIN 7291075470666
Producentnummer 3394309
L-nummer L23980 758

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærende legemer (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 109,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 080620T.
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 18 grader