FFX4 XNMU 080620HP IC830 Skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3394304
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3394304
EAN/GTIN 7291075470772
Producentnummer 3394304
L-nummer L23970 399

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 17,9 mm, skærepladebredde (W1) 15,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 15,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere