TAGPAD-Y-D82R-4C Y-akseadapter til afstikning og indstikning på multitasking-maskiner og drejecentre med højtrykskøling til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 3388995
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3388995
EAN/GTIN 7291075435986
Producentnummer 3388995
L-nummer L23920 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, totalhøjde (OAH) 52 mm, totallængde (OAL) 77,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 52 mm
  • Samlet længde (OAL) 77,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm