{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 10 | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 85 mm | |
| Spændediameter min. | 12 mm | |
| Spændediameter maks. | 12 mm | |
| Længde på udhæng | 130 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 18 mm | |
| Værktøjsspændelængde min. | 36 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 36 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | forlænger til værktøjsholder | |
| Samlet længde | 130 mm | |
| Samlet højde | 18 mm | |
| Totalbredde | 18 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Vægt | 0,12 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 338405 10 | |
| EAN/GTIN | 4067263108993 | |
| Producentnummer | 338405 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |