Prodloužení pro závitník, Typ: 10

Artiklové číslo: 338405 10
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
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005; ZYL01202105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 12 mm
Délka stopky LS 90 mm
Označení výrobce Gewindebohrer-Verlängerung Typ 10
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka A 40 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 12 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 18 mm
Nástroj délka upínání max. L3 36 mm
Konstrukce dlouhá
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M16
Velikost závitníku max. D1 M16
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
L2 90 mm
l1 36 mm
d2 12 mm
D3 12 mm
K2 9 mm
D4 18 mm
K1 12 mm
Celková délka L 130 mm
Tvar válcová stopka
Hmotnost 0,12 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338405 10
EAN / GTIN 4067263108993
Číslo výrobce 338405 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.