PCHRS 25.4-17-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA 17-skær

Art.-nr.: 3381975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3381975
EAN/GTIN 7291075436655
Producentnummer 3381975
L-nummer L23920 3155

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til indstikning/drejning
  • Skærebredde maks. (CWX): 1/8″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,01″
  • Overordnet længde (OAL): 4,72″

Egenskab:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.01″
  • Funktionsbredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 0.67″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle