PCHRS 25.4-17-JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással PENTA 17 vágóbetétekhez

Cikkszám: 3381975
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3381975
EAN / GTIN 7291075436655
Gyártó száma 3381975
L-szám L23920 3155

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,01″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.157″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.01″
  • hasznos szélesség (WF): 1″
  • fej hossz (LH): 0.67″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése