HFPAD 6L-100-T20-JHP Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 3375982
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3375982
EAN/GTIN 7291075426489
Producentnummer 3375982
L-nummer L23920 1738

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 200 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 100 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle