HFPAD 6L-100-T20-JHP Adaptéry pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 3375982
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3375982
EAN / GTIN 7291075426489
Číslo výrobce 3375982
L-číslo L23920 1738

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 200 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 100 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.5 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny