AVC-D80-SDUCR-11T-VH AVC-SDUCR/L-VH

Art.-nr.: 3369288
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3369288
EAN/GTIN 7291075426274
Producentnummer 3369288
L-nummer L23990 505

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 77 mm, funktionslængde (LF) 45 mm, Dmin afstik 100 mm.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 77 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 45 mm
  • Funktionsbredde (WF) 57 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 11T304
  • Dmin afstivning 100 mm

Egnede produkter

Vendeplatter