AVC-D80-SDUCR-11T-VH AVC-SDUCR/L-VH

Št. art.: 3369288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3369288
EAN/GTIN 7291075426274
Številka proizvajalca 3369288
L-število L23990 505

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 77 mm, funkcionalna dolžina (LF) 45 mm, Dmin odsek 100 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 77 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 45 mm
  • Širina funkcije (WF) 57 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 11T304
  • DMin, odcep 100 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki