TGTBQ 25R-D52-JHP Spændeskafter til firkantede fræseholdere (TANG-FGRIP og Do-F-GRIP) til afstikning og indstikning

Art.-nr.: 3367523
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3367523
EAN/GTIN 7291075403688
Producentnummer 3367523
L-nummer L23920 2547

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 50 mm, samlet længde (OAL) 132 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 132 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle