TGAQ D82-3-4Z-JHP Skærekantstøtte til afstikning og indstikning til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreplader med målrettet køling

Art.-nr.: 3367509
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3367509
EAN/GTIN 7291075404067
Producentnummer 3367509
L-nummer L23920 99

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 61 mm, samlet længde (OAL) 61 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 61 mm
  • Samlet længde (OAL) 61 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle