ICN 254 IC08 Borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af aluminium (ISO N)

Art.-nr.: 3366622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3366622
EAN/GTIN 7291075449693
Producentnummer 3366622
L-nummer L24050 2358

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 25,4 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 25,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 25,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,63 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 14,5 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,87 mm