ICN 254 IC08 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

Cod articol: 3366622
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3366622
EAN / GTIN 7291075449693
Număr producător 3366622
L-Număr L24050 2358

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.63 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 14.5 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.87 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate