HM90 F90AP D040-6-22-JHP 90° JHP planfræsere til HELI2000 og HELIMILL platter

Art.-nr.: 3365376
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3365376
EAN/GTIN 7291075437256
Producentnummer 3365376
L-nummer L23980 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal fræsekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader