Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 16, samlet længde (OAL) 107,25 mm, effektiv længde (LU) 27,44 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
- Bundtets diameter (DF) 25 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16
- L/D-område 2xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 160
- Samlet længde (OAL) 107,25 mm
- Punktlængde (PL) 3,44 mm
- Krave længde (LPR) 57,25 mm
- Skaftets længde (LS) 50 mm
- Effektiv længde (LU) 27,44 mm