VCMT 110304-F3P IC807 Rhombic 35° vendeskær med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 3358933
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3358933
EAN/GTIN 7291075338331
Producentnummer 3358933
L-nummer L23950 255

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 11,1 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skæreplattetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.