Basisforlængere til overgangsstykker, M6 − 20, Til snittap- skaft-⌀: 8mm

Art.-nr.: 335648 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til snittap- skaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Spændediameter min. 8 mm
Spændediameter maks. 8 mm
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 63 mm
Samlet højde 8 mm
Totalbredde 8 mm
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335648 8
EAN/GTIN 4045197565693
Producentnummer 335648 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Forlænger til overgangsstykker med direkte opspænding af spiraltappen.

Passer til:

GARANT overgangsstykke nr. 338123, 338126; mellemstykke nr. 338142.