• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge de base pour réducteurs / augmentateurs, M6 − 20, Pour ⌀ queue taraud: 8mm

Réf.: 335648 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue taraud (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Basisverlängerung für Übergangsstücke
Diamètre d’alésage côté pièce D1 8 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34,5 mm
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M6
Taille taraud max. D1 M20
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 63 mm
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 335648 8
EAN / GTIN 4045197565693
Réf. fabricant 335648 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Rallonge des réducteurs / augmentateurs avec serrage direct du taraud.

Adapté(s) pour:

Réducteurs / augmentateurs GARANT 338123, 338126; pièces intermédiaires 338142.