• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungire de bază pentru adaptoare, M6 − 20, Pentru ⌀ cozii tarodului: 8mm

Cod articol.: 335648 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
Basisverlängerung für Übergangsstücke
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1
8 mm
Diametru exterior pe partea sculei D
34,5 mm
Potrivit pentru filetare
da
Mărime min. tarod D1
M6
Mărime max. tarod D1
M20
Tip produs
Extensie portsculă
e
34,5 mm
Lungimea totală L
63 mm
Cuprins
1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 335648 8
EAN / GTIN 4045197565693
Număr producător 335648 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Prelungirea adaptoarelor cu strângere directă a tarodului.

Adaptat pentru:

GARANT, adaptor cod 338123, 338126; piesă intermediară cod 338142.