TJS GJET ER32 Kompakt, kølemiddeldrevet højhastighedsspindel med ER32-tilpasning

Art.-nr.: 3355061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3355061
EAN/GTIN 7291075400052
Producentnummer 3355061
L-nummer L24120 3008

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsspindler
  • Kronelængde (LPR): 1
  • Stempelstørrelse (SS): ER32

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Samlet længde (OAL): 138 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): ER32

Egnede produkter

Reservedele