• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET ER32 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit ER32-Adaption

Artikel-Nr.: 3355061
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3355061
EAN / GTIN 7291075400052
Herstellernummer 3355061
L-Nummer L24120 3008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): ER32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 138 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): ER32

Passende Produkte

Ersatzteile