• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

H3P 173-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3353014
EAN/GTIN 7291075394900
Producentnummer 3353014
L-nummer L24050 1862

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 17,3 mm, skærepladestørrelseskode (SSC) 17, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, værktøjslængde (LPR) 9,72 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 17,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,2 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 3,52 mm
  • Krave længde (LPR) 9,72 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle