PCADRS 17-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA 17-skæreplader

Art.-nr.: 3350655
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3350655
EAN/GTIN 7291075436488
Producentnummer 3350655
L-nummer L23920 2730

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,25 mm, samlet længde (OAL) 43,8 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,25 mm
  • Samlet længde (OAL) 43,8 mm