Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 20 mm, antal skærekanter (NOF) 7, samlet længde (OAL) 72 mm, monteringsskaft Rund, monteringsskaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Hjørneradius (RE) 1,6 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
- Antal skærekanter (NOF) 7
- Swirl vinkel (FHA) 37 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 72 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Rund fatningsaksel