H690 FWN D63-08-27-R04 90° planfræsere til dobbeltsidet H690 WNMU 0403- Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341165
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3341165
EAN/GTIN 7291075431124
Producentnummer 3341165
L-nummer L23980 1081

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 60 mm, totallængde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader