• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

H690 FWN D50-09-22-R04 90° planfræsere til dobbeltsidet H690 WNMU 0403- Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341164
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3341164
EAN/GTIN 7291075431117
Producentnummer 3341164
L-nummer L23980 1074

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle