H690 EWN D1.50-4-W1.50R07 90° endefræsere Bærende H690 WNMU 0704 Dobbeltsidede trigonale platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107247
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107247
EAN/GTIN 7291075352665
Producentnummer 3107247
L-nummer L23980 1947

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 4-1/2″, skærediameter (DC/DCX) 4-1/2″, skæremaksimum (APMX) 0,275″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 1-1/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,275″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3,063″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle