CXMG 090408-M3P IC8250 Dobbeltsidede positive 80°-platter til medium bearbejdning af legeret stål

Art.-nr.: 3337263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3337263
EAN/GTIN 7291075390773
Producentnummer 3337263
L-nummer L23950 3244

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 10,32 mm, diameter indercirkel (IC) 9,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 10,32 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,65 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.