MNSNT 170-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335839
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335839
EAN/GTIN 7291075425918
Nummer fabrikant 3335839
L-nummer L24040 818

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, snijkantdiameter (DC) 17 mm, code snijplaatzitting (SSC) 17,0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16,4 mm
  • Functies van interfaces MF20X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 170
  • Puntlengte (PL) 4,57 mm
  • Lengte kraag (LPR) 485 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles