H3P 200-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3335767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335767
EAN/GTIN 7291075394566
Producentnummer 3335767
L-nummer L24050 2038

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20 mm, skærepladens sæde størrelseskode (SSC) 20, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 11,24 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,92 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 11,24 mm