FFT3 EFM D08-2-060-C10-02 Pindfræsere til små, enkeltsidede Trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3334291
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3334291
EAN/GTIN 7291075392548
Producentnummer 3334291
L-nummer L23980 2523

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal fræsere (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 60 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 17 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 2,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 10,8 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 14 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm
  • Effektiv længde (LU) 17 mm