SCIL 22-MTL007 IC07 60° skær til delprofiler

Art.-nr.: 3333945
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333945
EAN/GTIN 7291075326871
Producentnummer 3333945
L-nummer L23940 2079

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,07 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,1 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,7 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 36 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 23 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere