SCIL 22-ELA00-08K0 IC07 Skæreindsatser til baglæns drejning til kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 3333931
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333931
EAN/GTIN 7291075315998
Producentnummer 3333931
L-nummer L23940 2068

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,8 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 3 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 0 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Profilafstand ey (PDY) 0,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere