SCIL 22-BLA00-05K8 IC07 Fræseindsatse til baglæns drejning

Art.-nr.: 3333929
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333929
EAN/GTIN 7291075315868
Producentnummer 3333929
L-nummer L23940 2067

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 8 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere