HTF D050-05-22-R-LN10 Planfræsere til tangentiale skær med 4 skærekanter til høj overfladefinish

Art.-nr.: 3331875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3331875
EAN/GTIN 7291075387506
Producentnummer 3331875
L-nummer L23980 1093

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærende legemer (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,25 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 40 mm