HTF D050-05-22-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Extra Fine Milling Applications

Artikelnummer: 3331875
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGFIN
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331875
EAN/GTIN 7291075387506
Nummer fabrikant 3331875
L-nummer L23980 1093

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 0,25 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) HTP LNAR 1006 Fr.
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGFIN" Bekijk alles