MM GRIT16P150-010-3T6 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3329105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3329105
EAN/GTIN 7291075439847
Producentnummer 3329105
L-nummer L24060 370

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, skæredybde, maks. (CDX) 2,8 mm, skærediameter (DC) 15,7 mm, antal riller (NOF) 3

Egenskab:

  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,8 mm
  • Skærediameter (DC) 15,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3