QCP 147-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325672
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3325672
EAN/GTIN 7291075382686
Producentnummer 3325672
L-nummer L24050 1974

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 14,7 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, værktøjslængde (LPR) 8,96 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 14,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,89 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 3,07 mm
  • Krave længde (LPR) 8,96 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle