QCP 147-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325672
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325672
EAN / GTIN 7291075382686
Gyártó száma 3325672
L-szám L24050 1974

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 14,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,96 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,89 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 3,07 mm
  • Perem hossza (LPR) 8,96 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése