E90SP D1.25-03-W1.00-10 Eindfrezen met vierkante inzetstukken

Artikelnummer: 3325079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325079
EAN/GTIN 7291075444902
Nummer fabrikant 3325079
L-nummer L23980 1958

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,38″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • aantal snijonderdelen (CICT): 3
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,38″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles