QPMT 100408PDTN-M IC810 HELIQUAD - Firkantede platter med 4 højre eller 4 venstre skærekanter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 3324859
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QUAD2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3324859
EAN/GTIN 7291075119367
Producentnummer 3324859
L-nummer L23910 928

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 10,35 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,12 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,7 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,12 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "QUAD2000" Se alle