QPMT 100408PDTN-M IC810 HELIQUAD – kvadratne obračalne rezkalne ploščice s 4 desnimi ali 4 levimi rezalnimi robovi za splošne obdelave

Št. art.: 3324859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QUAD2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3324859
EAN/GTIN 7291075119367
Številka proizvajalca 3324859
L-število L23910 928

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,7 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "QUAD2000" Poglej vse