FFQ4 D4.00-07-1.50-17 Planfræsere med hurtig fremføring og enkeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323489
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323489
EAN/GTIN 7291075386912
Producentnummer 3323489
L-nummer L23980 2919

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 3,228 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,85″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 3,228″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle